※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP-869-2 ラバーヒンジ(L1000  t1.8) TAKIGEN(タキゲン) 61109834 BP-869-2 ラバーヒンジ(L1000  t1.8) TAKIGEN(タキゲン) 61109834

ラバーヒンジ(L1000 t1.8)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61109834 品番BP-869-2
販売価格(税込) ¥1,059
販売価格(税別)
963

ヒンジの長さは任意にカットすることができます。
さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。
スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。
耐久回数5万回以上

材質軟質塩化ビニル(PVC) 用途特装車・バスリッド・フェンダー 質量(g)75 材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC) 材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC) タキゲンコード11526

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61109834
2023-06-17
用途:
364×515ミリの木製箱の蓋に使用
その他業種

任意の長さに切る事が出来大変良い、幅9ミリの小巾に取り付けましたが簡単に
幅もカット出来てつかいかっても大変良い。助かりました。
1mで料金も手ごろな価格です。

対象商品:
61109834
2019-05-21
用途:
自動車部品として
製造業

長さが1mしかないので、繋いで使いましたが、雨水侵入の心配が残ります。価格や品質は満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
61109834
2019-03-10
用途:
キャンピングカーのサイドトランクのヒンジ交換
サービス業

オリジナルの物が手に入らなかったので
この品物を代用しました。
長さをカットして強度造りともに問題なく使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする