TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ダンパーヒンジ
トルク調整式ダンパーヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109992
品番
BP-879-2H-B-R
販売価格(税込)
¥1,794
販売価格(税別)
¥
1,631
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途
バス・列車のハットラック・サービスボックス
使用温度範囲(℃)
0〜40
標準色
ブラック
特性
(ダンパー)定格調整範囲:0.98〜1.96N・m、閉止時間:20〜3秒
タキゲンコード
12719