曜日別特売
B-1001-3 ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン) 61110166

B-1001-3 ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン) 61110166
B-1001-3 ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン) 61110166

ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タキゲンコード10548注文コード61110166品番B-1001-3
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)

用途
船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
寸法D(Φmm)12寸法L(mm)100寸法W(mm)100寸法t(mm)4材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:97質量(g)520扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10548
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする