ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61110175 品番 B-1001-4
販売価格(税込) ¥936
販売価格(税別)
851

重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)75 寸法W(mm)70 寸法t(mm)3 タイプ穴なし 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード10549 用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 質量(kg)扉:57 質量(g)165 耐荷重(kg)(適合扉)57 適合扉高さ(mm)600 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)57

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
道具箱の制作
製造業

作業用の工具などを収納する道具箱を製作したのですが 屋外なので
盗難の心配もあり頑丈な扉にしたところ蝶番の負荷が大きかったので
こちらの重量用蝶番を使用しました。 片側30sぐらいの扉ですと上下2か所で
充分だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする