※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1001-14B ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) TAKIGEN(タキゲン) 61110236 B-1001-14B ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) TAKIGEN(タキゲン) 61110236

ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61110236 品番 B-1001-14B
販売価格(税込) ¥1,621
販売価格(税別)
1,474

重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)75 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)40 寸法W(mm)70 寸法t(mm)3 タイプ穴あき 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード13233 用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 質量(kg)扉:57 適合扉高さ(mm)600 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)57 寸法MM5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
道具箱の制作
製造業

作業用の工具などを収納する道具箱を製作したのですが 屋外なので
盗難の心配もあり頑丈な扉にしたところ蝶番の負荷が大きかったので
こちらの重量用蝶番を使用しました。 片側30sぐらいの扉ですと上下2か所で
充分だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする