※実際の商品は穴あきです
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
13228
注文コード
61110263
品番
B-1001-13H
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
100
寸法P1(mm)
60
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
30
寸法W(mm)
100
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
質量(kg)
扉:97
質量(g)
470
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
ヘアライン仕上
寸法M
M6
タキゲンコード
13228