B-1002-B-1 穴なし ステンレス 重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61110333 B-1002-B-1 穴なし ステンレス 重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61110333

ステンレス 重量用 サッシ蝶番

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61110333 品番 B-1002-B-1 穴なし
販売価格(税込) ¥799
販売価格(税別)
726

ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途サッシ・制御盤・各種機器扉 質量(g)125 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード10555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61110333
2022-01-06
用途:
工具箱の蝶番として

制作物の工具箱の蓋の蝶番として使用。タキゲンの商品はやっぱり良い

対象商品:
61110324
2019-05-29
用途:
開閉柵
諏訪神社 様 (その他業種)

屋外の木製の開閉扉に使用、小型ながらしっかりしてそうなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする