TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 旗蝶番
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=204)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61110342
品番
B-1003-0
販売価格(税込)
¥9,523
販売価格(税別)
¥
8,657
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
29
寸法L1(mm)
204
寸法L2(mm)
100
寸法L4(mm)
4
寸法W(mm)
160
寸法t(mm)
6
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
100(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
1625
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
10556