TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 旗蝶番
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
13309
注文コード
61110367
品番
B-1003-1-R
販売価格(税込)
¥2,537
販売価格(税別)
¥
2,306
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D1(Φmm)
11
寸法D2(Φmm)
20
寸法L1(mm)
151
寸法L2(mm)
74
寸法L3(mm)
3
寸法L4(mm)
3
寸法W(mm)
116
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
75(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
580
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
13309