TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 旗蝶番
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61110437
品番
B-1003-5-R
販売価格(税込)
¥1,003
販売価格(税別)
¥
912
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D1(Φmm)
9
寸法D2(Φmm)
16
寸法L1(mm)
66
寸法L2(mm)
32
寸法L3(mm)
2
寸法L4(mm)
2
寸法W(mm)
88
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
25(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
155
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
13313