B-1004-1-R 穴あき ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) TAKIGEN(タキゲン) 61110473 B-1004-1-R 穴あき ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) TAKIGEN(タキゲン) 61110473

ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61110473 品番 B-1004-1-R 穴あき
販売価格(税込) ¥532
販売価格(税別)
484

ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途船舶・厨房機器・屋外用機器 質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)65 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)8.3 寸法L2(mm)73 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)30 穴の有無あき 左右区別右型 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10564

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61110464
2020-06-14
用途:
扉の取り付けと、テーブルのドッキングさせる時に使用
飲食業

扉の開閉はもちろんの事なのですが、荷物の収納時に扉を外したい時に便利でした。あと、テーブルを1つ1つのテーブルをくっ付けて使用したい時に、スライドさせて、くっ付ける様に出来たので他の使い方も出来て重宝しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする