TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 中開き蝶番(L64×W36)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61110534
品番
B-1006-1
販売価格(税込)
¥354
販売価格(税別)
¥
322
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
8(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
40
寸法L(mm)
64
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6
寸法W(mm)
3.6
寸法d(Φmm)
3.2
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
25
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10575