※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
ステンレス 長蝶番(L850×W32×t1.5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61110586
品番
B-1007-3
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・制御盤・工作機械・車両
質量(g)
470
寸法L1(mm)
850
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
3.5
寸法L2(mm)
20
寸法W(mm)
32
表面仕上げ
鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード
10582