TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス 裏蝶番1型(L=65 抜差し型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61110726
品番
B-1008-1
販売価格(税込)
¥1,332
販売価格(税別)
¥
1,211
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
25(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
245
寸法L(mm)
65
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
6
寸法N(mm)
5
寸法H1(mm)
42
寸法H2(mm)
6.3
寸法W1(mm)
86
寸法W2(mm)
28
寸法W3(mm)
58
寸法W4(mm)
26
寸法W5(mm)
28
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
11295