TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス 裏蝶番1型(L=32 固定型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61110778
品番
B-1008-14
販売価格(税込)
¥520
販売価格(税別)
¥
473
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
6(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
45
寸法L(mm)
32
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
4.5
寸法N(mm)
3
寸法H1(mm)
28
寸法H2(mm)
3.9
寸法W1(mm)
63
寸法W2(mm)
22
寸法W3(mm)
41
寸法W4(mm)
19
寸法W5(mm)
19
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
10610