TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の プラグ・止め輪・ピン
TAKIGEN(タキゲン)の 止め輪
ステンレス E形止め輪
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61110832
品番
B-1024-4(100ヶ入り)
販売価格(税込)
¥350
販売価格(税別)
¥
318
バスケットに入れる
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
用途
ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。
質量(g)
1.47/100個
寸法t(mm)
0.6
寸法D1(Φmm)
9
表面仕上げ
生地
ねじの呼びd
4
タキゲンコード
11288