TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の プラグ・止め輪・ピン
TAKIGEN(タキゲン)の 止め輪
ステンレス E形止め輪
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61110884
品番
B-1024-9(100ヶ入り)
販売価格(税込)
¥1,297
販売価格(税別)
¥
1,179
バスケットに入れる
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
用途
ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。
質量(g)
6.93/100個
寸法t(mm)
0.8
寸法D1(Φmm)
18
表面仕上げ
生地
ねじの呼びd
9
タキゲンコード
11293