TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
規格型平蝶番 穴なし
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61110945
品番
B-1027-1
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
寸法L(mm)
30
寸法N2(mm)
3
質量(g)
16
板厚(mm)
1.5
幅(mm)
32
仕様
アールカシメ
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10624