B-1027-12 規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン) 61111042 B-1027-12 規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン) 61111042

規格型平蝶番 穴あき

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)40 仕様アールカシメ 注文コード61111042 品番B-1027-12
販売価格(税込) ¥211
販売価格(税別)
192
この商品は寸法L・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器

寸法L(mm)40 寸法P1(mm)24 寸法N1(mm)4 寸法N2(mm)3 幅(mm)32 板厚(mm)1.5 取付穴数2 仕様アールカシメ 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)21 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10615

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61111103
2024-09-05
用途:
トラック小型工具箱製作時に蓋の蝶番として

小型の工具箱製作のふたの蝶番として使いました。タキゲンの商品なので見栄えもよく問題なく取り付けれました。

対象商品:
61111103
2024-09-05
用途:
トラック小型工具箱製作時に蓋の蝶番として

小型の工具箱製作のふたの蝶番として使いました。タキゲンの商品なので見栄えもよく問題なく取り付けれました。

対象商品:
61111103
2024-09-05
用途:
トラック小型工具箱製作時に蓋の蝶番として

小型の工具箱製作のふたの蝶番として使いました。タキゲンの商品なので見栄えもよく問題なく取り付けれました。

対象商品:
61111103
2024-09-05
用途:
トラック小型工具箱製作時に蓋の蝶番として

小型の工具箱製作のふたの蝶番として使いました。タキゲンの商品なので見栄えもよく問題なく取り付けれました。

対象商品:
61111103
2024-09-05
用途:
トラック小型工具箱製作時に蓋の蝶番として

小型の工具箱製作のふたの蝶番として使いました。タキゲンの商品なので見栄えもよく問題なく取り付けれました。

対象商品:
61111024
2019-11-30
用途:
コンパネで作った箱のコストの蝶番
サービス業

コンパネは厚みが12mmなので小さな物を探していましたが良い塩梅でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする