TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス スプリング付蝶番(L=38)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111252
品番
B-1046-2
販売価格(税込)
¥174
販売価格(税別)
¥
158
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
19
寸法L(mm)
38
寸法t(mm)
1.5
耐荷重(kg)
4(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6.5
寸法W(mm)
32
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
26
表面仕上げ
光沢バレル研磨
商品タイプ
穴あき
タキゲンコード
10639