TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111356
品番
B-1048-3
販売価格(税込)
¥569
販売価格(税別)
¥
517
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:25
質量(g)
88
寸法L(mm)
50
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
9.5
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
92
寸法W2(mm)
36
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
寸法W3(mm)
56
表面仕上げ
光沢仕上
タキゲンコード
10647