TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111383
品番
B-1048-8
販売価格(税込)
¥243
販売価格(税別)
¥
221
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:15
質量(g)
25
寸法L(mm)
36
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
9.5
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
11.5
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
寸法W3(mm)
11.5
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10652