ステンレス キャビネットヒンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61111426 品番 B-1057-5 2ヶ1組
販売価格(税込) ¥466
販売価格(税別)
424

ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)50(1セット) タキゲンコード13067 用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 表面仕上げ光沢バレル研磨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61111426
2019-03-13
用途:
収納箱のDIY
製造業

DIYで車の収納箱を作りました。想定していた通りのもので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする