TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 平型蝶番(L89×W56×t1.2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111453
品番
B-1059-1
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:13
質量(g)
70
寸法L(mm)
89
寸法t(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
7.5
寸法W(mm)
56
寸法N(mm)
5
寸法d1(Φmm)
5
寸法d2(Φmm)
7
寸法P1(mm)
69
寸法P2(mm)
32
寸法P3(mm)
40
扉寸法(縦×横)(mm)
1000×500
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
10657