TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111462
品番
B-1059-2
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:10
質量(g)
40
寸法L(mm)
76
寸法t(mm)
1
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
6
寸法W(mm)
45.5
寸法N(mm)
5
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
6
寸法P1(mm)
56
寸法P2(mm)
26
寸法P3(mm)
30
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
10658