TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 平型蝶番(L64×W40×t1)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111478
品番
B-1059-3
販売価格(税込)
¥168
販売価格(税別)
¥
153
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:9.7
質量(g)
21
寸法L(mm)
64
寸法t(mm)
0.8
寸法E(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
4.8
寸法W(mm)
40
寸法N(mm)
5
寸法d1(Φmm)
4.2
寸法d2(Φmm)
5.5
寸法P1(mm)
48
寸法P2(mm)
22
寸法P3(mm)
29
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10659