ステンレス 天蓋用ストップステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61111514 品番 B-1060-B-2
販売価格(税込) ¥3,464
販売価格(税別)
3,149

従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。
ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。
左右兼用型
ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法L1(mm)238 寸法L2(mm)170 寸法L3(mm)205 寸法L4(mm)52 寸法P1(mm)222 寸法P2(mm)32 寸法P3(mm)185.5 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)20 寸法d(mm)5.5 寸法t(mm)1.5 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途環境機器・計測機器 質量(g)165 許容荷重(N)98 表面仕上げ光沢バレル研磨 寸法MM4 タキゲンコード11478

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする