TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 旗蝶番
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111532
品番
B-1061-2
販売価格(税込)
¥1,733
販売価格(税別)
¥
1,575
バスケットに入れる
折曲げて使用できます。
寸法D(Φmm)
15.5
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
102
寸法L3(mm)
112
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・制御盤・工作機械
質量(kg)
35(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
447
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12839