TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t6)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111575
品番
B-1064-1
販売価格(税込)
¥5,236
販売価格(税別)
¥
4,760
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
8
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
100
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
60
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
30
寸法W(mm)
100
寸法t(mm)
6
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
85(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
500
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
寸法M
M6
タキゲンコード
13046