TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 重量用平型蝶番(L75×W75×t6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111584
品番
B-1064-2
販売価格(税込)
¥4,114
販売価格(税別)
¥
3,740
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
8
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
75
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
40
寸法W(mm)
75
寸法t(mm)
6
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
65(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
305
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
寸法M
M4
タキゲンコード
13047