TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61111618
品番
B-1064-1-CR
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。
軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品)
従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
材質(羽根)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS303)
用途
半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
羽根:鏡面バフ研磨
タキゲンコード
13237