B-1065-1-R 重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0) TAKIGEN(タキゲン) 61111654 B-1065-1-R 重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0) TAKIGEN(タキゲン) 61111654

重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61111654 品番 B-1065-1-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,995
販売価格(税別)
1,814

ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)16.5 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法t(mm)4 材質ステンレス(SUS304) 用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)347 左右区別右型 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10672

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする