TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61111742
品番
B-1065-11-L
販売価格(税込)
¥2,043
販売価格(税別)
¥
1,857
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
347
寸法D2(Φmm)
16.5
寸法P4(mm)
26
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
4
寸法D1(Φmm)
8
寸法L2(mm)
90
寸法W(mm)
82
寸法N(mm)
8
寸法d1(Φmm)
5.3
寸法d2(Φmm)
10.6
寸法P1(mm)
40
寸法P2(mm)
60
寸法P3(mm)
11
左右区別
左型
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
13037