B-1065-13-R 重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン) 61111794 B-1065-13-R 重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン) 61111794

重量用抜差蝶番(穴あき)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61111794 品番 B-1065-13-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥866
販売価格(税別)
787

ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法W(mm)50 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)2.5 穴数6 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)89 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10.5 寸法L2(mm)60 寸法d1(Φmm)4.3 寸法d2(Φmm)8.6 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)36 寸法P3(mm)10.5 寸法P4(mm)22 左右区別右型 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード13042
注意
※代表画像です。総穴数は個々の商品情報をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61111767
2024-03-28
用途:
既存御影石に建具を取り付け
山根屋 様 (建設業・工事業)

既設の御影石の柱に大きさサイズが思った通りで満足です。

対象商品:
61111785
2019-08-31
用途:
お店に探しに行く手間が省けて、現場の人にも細かく確認してもらえるし楽
製造業

お店に探しに行く手間が省けて、現場の人にも細かく確認してもらえるし楽でした。

対象商品:
61111794
2018-07-26
用途:
木製網戸の仮取り付け
サービス業

製品に問題ありませんが,私の勘違いでRタイプを購入してしまいました.用心のためTH-160-2Rも購入しており,こちらで網戸が無事に取り付けられました.というわけで「普通」にしてあります.

対象商品:
61111785
2018-03-14
用途:
大変しっかりした製品で満足しています。
サービス業

大変しっかりした製品で満足しています。屋外の窓製作に活躍してます。

対象商品:
61111767
2017-10-02
用途:
キャンピングトレーラーのドアーに窓用エアコン設置用
医療・福祉・介護関連業

キャンピングトレーラーのドアーに窓用エアコン設置用にく購入しました。
板厚もあり信頼できそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする