TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61111873
品番
B-1066-2P
販売価格(税込)
¥1,300
販売価格(税別)
¥
1,182
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来品B-1066をプレス化によりコストダウン
取付けは従来品B-1066と互換性があります。
左右兼用型
寸法D(Φmm)
5
寸法H(mm)
9.5
寸法L(mm)
60
寸法P(mm)
48
寸法W(mm)
13
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
理化学機器・車両・工作機械
質量(g)
57
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
12444