TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61111882
品番
B-1075-L
販売価格(税込)
¥266
販売価格(税別)
¥
242
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
21
耐荷重(kg)
7(縦2ヶ使用時)
左右区別
左型
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10679