TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ8×L113)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112065
品番
B-1098-1
販売価格(税込)
¥1,173
販売価格(税別)
¥
1,066
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
155
寸法L1(mm)
106
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
52
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
54
寸法D3(Φmm)
8
寸法L4(mm)
113
寸法D4(Φmm)
14
タキゲンコード
10702