TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112074
品番
B-1098-2
販売価格(税込)
¥873
販売価格(税別)
¥
794
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
91
寸法L1(mm)
84
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
42
寸法T(mm)
2
寸法L3(mm)
42
寸法D3(Φmm)
6
寸法L4(mm)
90
寸法D4(Φmm)
12
タキゲンコード
10703