TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス ピン(Φ10×L113)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112108
品番
B-1099-0
販売価格(税込)
¥502
販売価格(税別)
¥
456
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
73
寸法L1(mm)
113
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
16
寸法L2(mm)
110
寸法d(Φmm)
8
タキゲンコード
10705