ステンレス ピン(Φ6×L55)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61112187 品番B-1099-12
販売価格(税込) ¥194
販売価格(税別)
176
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)14 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)52 寸法d(Φmm)5 タキゲンコード11613

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする