TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス ピン(Φ5×L45)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112214
品番
B-1099-18
販売価格(税込)
¥183
販売価格(税別)
¥
166
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
8
寸法L1(mm)
45
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
42
寸法d(Φmm)
4
タキゲンコード
11619