平型蝶番 穴アキ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61112257 品番 B-1100-4
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 適合扉高さ(mm)700 適合扉幅(mm)350 適合扉質量(kg)5.3 寸法P3(mm)- 寸法E(mm)- 質量(g)15 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)4.8 寸法W(mm)32 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)5.2 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)35.8 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 タキゲンコード10712

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61112223
2025-09-13
用途:
工具箱修理
有限会社平井電設 様

まさにこの大きさ!ってのが携帯で簡単に発注し、手元に届く有り難さ!モノタロウ様に感謝です。市販品のように用途に適さない木ビスがデフォルトで入っておらずコスパ良し!商品も何の問題もありません。

対象商品:
61112232
2023-07-10
用途:
ボックスのトビラに使用
その他業種

ボックスの箱作りに使用する、トビラの蝶番に、ただいま製作中

対象商品:
61112275
2018-11-19
用途:
製品の開閉扉取付時
製造業

製作製品の開閉扉に最適のサイズで取付時見た目も良い。

対象商品:
61112223
2017-12-08
用途:
設備のメンテナンス

老朽化して、位置がずれてしまった蝶番の交換に使用しました。価格も安くすぐに対応してもらえて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする