TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L32×W22×t0.8)アナナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61112318
品番
B-1102-2
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:3.9
質量(g)
7
寸法L(mm)
32
寸法t(mm)
0.8
寸法D1(Φmm)
2
寸法D2(Φmm)
3.8
寸法W(mm)
22
寸法N(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10718