前面

EF92452-KS051 フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) サンエス 61112347 EF92452-KS051 フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) サンエス 61112347 EF92452-KS051 フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) サンエス 61112347

フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61112347 品番 EF92452-KS051
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。

付属品ペルチェデバイス×3 セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー ブラック サイズL 胸囲(cm)85〜100 使用環境温度(℃)20〜45 温度調節3段階(強・中・弱) 素材メッシュ(ポリエステル100%) 稼働時間(時間)連続:(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61112347
2025-09-16
用途:
農作業
海野農園 様 (農・林・水産業)

注文して次の日に届き非常に助かりました。
電源を入れると直ぐに冷却が始まり空調服と併用してます、非常に効果が高く満足してます。
近年の猛暑には絶対必要なアイテムです。
日中の作業も時間がとれるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする