前面

EF92472-KS051 フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) サンエス 61112374 EF92472-KS051 フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) サンエス 61112374 EF92472-KS051 フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) サンエス 61112374

フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61112374 品番 EF92472-KS051
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。

付属品ペルチェデバイス×3 セット内容フローズンベスト EF92472、モバイルバッテリーRD9241、モバイルバッテリー用充電ケーブル(※ACアダプタは付属しません) 材質コントロールホルダー:金属 バックル:プラスチック ブラック サイズF 胸囲(cm)80〜120 使用環境温度(℃)20〜45 温度調節3段階(強・中・弱) 素材本体:ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)、別布:タフタ(ナイロン100%) 稼働時間(時間)連続:(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする