TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112458
品番
B-1110-1
販売価格(税込)
¥3,323
販売価格(税別)
¥
3,021
バスケットに入れる
耐食性に優れたSUS316
寸法D(Φmm)
22
寸法L(mm)
46
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
26
寸法d1(Φmm)
12
寸法d2(Φmm)
12
寸法t(mm)
13
用途
船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)
215
許容荷重(kN)
4.9
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10728