TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112476
品番
B-1110-3
販売価格(税込)
¥1,634
販売価格(税別)
¥
1,485
バスケットに入れる
耐食性に優れたSUS316
寸法D(Φmm)
15
寸法L(mm)
30
寸法W1(mm)
17
寸法W2(mm)
17
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
8
寸法t(mm)
9
用途
船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)
60
許容荷重(kN)
1.96
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10730