TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ピボットヒンジ
ステンレス ピボットヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112537
品番
B-1117(2ヶ1組)
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS430)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(g)
210(1セット)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
10746