TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の その他ナット
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61112564
品番
B-1122-3
販売価格(税込)
¥266
販売価格(税別)
¥
242
バスケットに入れる
用途に応じた大きさが選べます。
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
ねじ寸法M
M8
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
20
用途
配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
質量(g)
42
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12801