ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61112582 品番 B-1122-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥195
販売価格(税別)
177

用途に応じた大きさが選べます。

材質ステンレス鋼棒(SUS304) ねじ寸法MM6 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)12 用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 質量(g)15 表面仕上げ生地 タキゲンコード11551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-18
用途:
製品用
都築工芸 様

仕上りの品質も良く、他のメーカーより安く購入できるので
たいへん有難いです。まとめ買いで安くなればもっと有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする